MARCOM SRL - MCMIR302-FQ58-WLAN ROUTER 4G LTE CAT 4, 2 PORTE ETH, WI-FI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000000565545
Artikelnummer
MCMIR302-FQ58-WLAN
Herstellernummer
IR302-FQ58-WLAN
Hersteller
MCM
InRouter300 (IR300) è un router cellulare IoT che integra le tecnologie 4G LTE, Wi-Fi e VPN per fornire una connettività Internet semplice, affidabile e sicura.Questo prodotto è adatto per il collegamento in rete di dispositivi e siti non presidiati. Èincorporato con meccanismi di controllo del collegamento di watchdog e multi-layer per garantire comunicazioni affidabili e stabili. Il router può essere impiegato facilmente per costruire reti su larga scala scalabili fino a decine di migliaia di dispositivi. Utilizzando la nostra piattaforma cloud InHand Device Manager, gli utenti possono gestire la propria rete in modo efficiente. IR300 può essere utilizzato in una vasta gamma di applicazioni IoT industriali e commerciali, offrendo un'opzione di un buon equilibrio tra costi e prestazioni.