Startseite

LOVATO - LOVSM2X14230 SGAN.MIN.TEN. X SM2R/SM3R 230V 50/60HZ - SM2X14230

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 0...230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Geeignet für Motorschutzschalter - nein

  • Geeignet für Lastschalter - nein

  • Geeignet für Leistungsschalter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975220016

Artikelnummer

LOVSM2X14230

Herstellernummer

SM2X14230

Hersteller

LOV

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

0...230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Geeignet für Motorschutzschalter:

nein

Geeignet für Lastschalter:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

0...230 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Verzögert:

nein

Geeignet für Überlastrelais:

nein

SGANCIATORE DI MINIMA TENSIONE. 230VAC 50/60HZ.