Startseite

LOVATO - LOVRFN382500 RELE TERMICO INS. MAN. FASE 20-25A

KopierenKopieren
LOVATO - LOVRFN382500 RELE TERMICO INS. MAN. FASE 20-25A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 20...25 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Federzuganschluss

  • Montageart - Direktanbau

  • Auslöseklasse - CLASS 10 A

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 690 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975169704

Artikelnummer

LOVRFN382500

Herstellernummer

RFN382500

Hersteller

LOV

Einstellbarer Strombereich:

20...25 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Montageart:

Direktanbau

Auslöseklasse:

CLASS 10 A

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Reset-Funktion automatisch:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Reset-Funktion Taster:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Reset-Funktion Eingang:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

RELÈ PROTEZIONE MOTORE, NON SENSIBILE ALLA MANCANZA FASE, RIPRISTINO MANUALE O AUTOMATICO. MONTAGGIO DIRETTO SU CONTATTORI BF09…BF38, 20…25A