Startseite

LOVATO - LOVRFN200100 RELE TERMICO INS. MAN. FASE 60-100A

KopierenKopieren
LOVATO - LOVRFN200100 RELE TERMICO INS. MAN. FASE 60-100A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 60...100 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Montageart - sonstige

  • Auslöseklasse - CLASS 10 A

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 690 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975168981

Artikelnummer

LOVRFN200100

Herstellernummer

RFN200100

Hersteller

LOV

Einstellbarer Strombereich:

60...100 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Montageart:

sonstige

Auslöseklasse:

CLASS 10 A

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Reset-Funktion automatisch:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Reset-Funktion Taster:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Reset-Funktion Eingang:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

RELÈ PROTEZIONE MOTORE, NON SENSIBILE ALLA MANCANZA FASE, RIPRISTINO MANUALE O AUTOMATICO, 60...100A