Startseite

LOVATO - LOVRFA110110 RELE TERMICO 90-110A X BF95-150 AUT MF

KopierenKopieren
LOVATO - LOVRFA110110 RELE TERMICO 90-110A X BF95-150 AUT MF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 90...110 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Federzuganschluss

  • Montageart - Direktanbau

  • Auslöseklasse - CLASS 10 A

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 690 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975239612

Artikelnummer

LOVRFA110110

Herstellernummer

RFA110110

Hersteller

LOV

Einstellbarer Strombereich:

90...110 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Montageart:

Direktanbau

Auslöseklasse:

CLASS 10 A

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Reset-Funktion automatisch:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Reset-Funktion Taster:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Reset-Funktion Eingang:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

RELÈ PROTEZIONE MOTORE, SENSIBILE ALLA MANCANZA FASE, RIPRISTINO AUTOMATICO. MONTAGGIO DIRETTO SU CONTATTORI BF95...BF150, 90...110A