Startseite

LOVATO - LOVRF110095 RELE TERMICO 70-95A X BF95-150 MAN MF

KopierenKopieren
LOVATO - LOVRF110095 RELE TERMICO 70-95A X BF95-150 MAN MF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 70...95 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Federzuganschluss

  • Montageart - Direktanbau

  • Auslöseklasse - CLASS 10 A

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 690 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975239674

Artikelnummer

LOVRF110095

Herstellernummer

RF110095

Hersteller

LOV

Einstellbarer Strombereich:

70...95 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Montageart:

Direktanbau

Auslöseklasse:

CLASS 10 A

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Reset-Funktion automatisch:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Reset-Funktion Taster:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Reset-Funktion Eingang:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

RELÈ PROTEZIONE MOTORE, SENSIBILE ALLA MANCANZA FASE, RIPRISTINO MANUALE. MONTAGGIO DIRETTO SU CONTATTORI BF95...BF150, 70...95A