LOVATO - LOVPSL1M02424 ALIMENTAT. 100-240VAC MOD.OUT 24VDC 24W - PSL1M02424

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
1. Ausgangsspannung - 24...24 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 1 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 100...240 V
Ausgangsspannung einstellbar - nein
Packung
1 ST
EAN
8013975180297
Artikelnummer
LOVPSL1M02424
Herstellernummer
PSL1M02424
Hersteller
LOV
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
24...24 V
Max. Ausgangsstrom 1:
1 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
100...240 V
Ausgangsspannung einstellbar:
nein
Kurzschlussfest:
ja
Leistungsabgabe:
24 W
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Tragschienenmontage möglich:
ja
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
100...240 V
Breite:
35 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Tiefe:
50.6 mm
Höhe:
91 mm
Schutzart (IP):
IP20



