Startseite

LOVATO - LOVPMV40A600 RELE PROT.RETE 3F 600V MULTIFUNZ.

KopierenKopieren
LOVATO - LOVPMV40A600 RELE PROT.RETE 3F 600V MULTIFUNZ.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsmessbereich 1 - 600...600 V

  • Spannungsart des Messbereichs - AC

  • 3-Phasen-Unterspannung möglich - ja

  • 1-Phasen-Unterspannung möglich - nein

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975154632

Artikelnummer

LOVPMV40A600

Herstellernummer

PMV40A600

Hersteller

LOV

Spannungsmessbereich 1:

600...600 V

Spannungsart des Messbereichs:

AC

3-Phasen-Unterspannung möglich:

ja

1-Phasen-Unterspannung möglich:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

1-Phasen-Überspannung möglich:

nein

3-Phasen-Überspannung möglich:

ja

3-Phasen-Fenster möglich:

ja

1-Phasen-Fenster möglich:

nein

Enthält Funktion Gleichspannung-Unterspannung:

nein

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Enthält Funktion Gleichspannung-Überspannung:

nein

Enthält Funktion Gleichspannung-Fenster:

nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:

20 s

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Höhe:

90 mm

Tiefe:

58 mm

RELÈ VOLTMETRICO PER SISTEMA TRIFASE SENZA NEUTRO, ERRATA ASIMMETRIA. MANCANZA FASI ED ERRATA SEQUENZA FASI, 600VAC 50/60HZ