Startseite

LOVATO - LOVPMA50A415 RELE PROTEZIONE POMPE 380-415VAC - PMA50A415

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Messkreise - 1

  • Anschlussart Hilfsstromkreis - Schraubanschluss

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975172858

Artikelnummer

LOVPMA50A415

Herstellernummer

PMA50A415

Hersteller

LOV

Anzahl der Messkreise:

1

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Externer Reset möglich:

nein

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Fehlerspeicherung möglich:

nein

Höhe:

99 mm

Breite:

53.5 mm

Tiefe:

59.9 mm

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Relè protezione pompe. Per sistemi monofase e trifase. Massima corrente AC e minimo cos. Intervento ritardato. Mancanza fase ed errata sequenza fasi. Intervento istantaneo. Alimentazione ausiliaria in AC. Ripristino automatico o manuale. relè protezione pompe contro la marcia a secco , alimentazione ausiliaria in AC , inserzione diretta (16A max) o tramite T.A. , limite controllo tensione: 80÷660VAC , limite controllo corrente: 0,1÷16A , elevata precisione di intervento , ingresso di abilitazione/ripristino , 1 uscita a relè , 1 contatto in scambio in uscita , contenitore modulare DIN 43880 (3 moduli) , grado di protezione: IP40 sul fronte (se montato in contenitore e/o quadro elettrico avente IP40), IP20 morsetti.