Startseite

LOVATO - LOVP2MB3PD125 INTERRUTT. MAGNETOTERMICO 3P D 125A 10KA

KopierenKopieren
LOVATO - LOVP2MB3PD125 INTERRUTT. MAGNETOTERMICO 3P D 125A 10KA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 3

  • Auslösecharakteristik - D

  • Bemessungsstrom - 125 A

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 3

  • Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 10 kA

Packung

  • 3 ST

EAN

8013975210260

Artikelnummer

LOVP2MB3PD125

Herstellernummer

P2MB3PD125

Hersteller

LOV

Polzahl (gesamt):

3

Auslösecharakteristik:

D

Bemessungsstrom:

125 A

Anzahl der abgesicherten Pole:

3

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

10 kA

Spannungsart:

AC

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

10 kA

Bemessungsspannung:

400 V

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Bemessungsisolationsspannung Ui:

400 V

Frequenz:

50...60 Hz

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

6 kV

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

3

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-35...70 °C

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO, 1P, 2P, 3P E 4P - 10KA, CARATTERISTICA D, 125A