Startseite

LOVATO - LOVP1X9034 BARRA 4P DA 1M PER 56 MODULI - P1X9034

KopierenKopieren
LOVATO - LOVP1X9034 BARRA 4P DA 1M PER 56 MODULI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 4

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stift

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 100 A

  • Länge - 1000 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8013975217702

Artikelnummer

LOVP1X9034

Herstellernummer

P1X9034

Hersteller

LOV

Anzahl der Phasen:

4

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Polzahl:

4

Bemessungsdauerstrom Iu:

100 A

Länge:

1000 mm

Geeignet für Anzahl Geräte:

14

Breite in Teilungseinheiten:

56

Querschnitt:

10 mm²

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

nein

Isoliert:

ja

Farbe:

grau

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

nein

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Pettine di connessione tipo/modello Lovato Electric P1X9034 - BARRA 4P DA 1M PER 56 MODULI