LOVATO - LOVP1X9033 BARRA 3P DA 1,012M PER 57 MODULI - P1X9033

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 3
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stift
Polzahl - 3
Bemessungsdauerstrom Iu - 100 A
Länge - 1012 mm
Packung
10 ST
EAN
8013975206348
Artikelnummer
LOVP1X9033
Herstellernummer
P1X9033
Hersteller
LOV
Anzahl der Phasen:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Polzahl:
3
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Länge:
1012 mm
Geeignet für Anzahl Geräte:
19
Teilungsmaß:
18 mm
Breite in Teilungseinheiten:
19
Querschnitt:
10 mm²
Isoliert:
ja


