LOVATO - LOVP1X9031 BARRA 1P DA 0,996M PER 57 MODULI - P1X9031

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 1
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stift
Polzahl - 1
Bemessungsdauerstrom Iu - 100 A
Länge - 1000 mm
Packung
10 ST
EAN
8013975206331
Artikelnummer
LOVP1X9031
Herstellernummer
P1X9031
Hersteller
LOV
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Polzahl:
1
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Länge:
1000 mm
Geeignet für Anzahl Geräte:
57
Teilungsmaß:
17.5 mm
Breite in Teilungseinheiten:
57
Querschnitt:
10 mm²
Isoliert:
ja


