Startseite

LOVATO - LOVP1RD2P25AC300 INTERRUTTORE DIFF.PURO 2P 25A IDN 300MA - P1RD2P25AC300

KopierenKopieren
LOVATO - LOVP1RD2P25AC300 INTERRUTTORE DIFF.PURO 2P 25A IDN 300MA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fehlerstrom-Typ - AC

  • Bemessungsfehlerstrom - 10 A

  • Polzahl - 2

  • Bemessungsstrom - 25 A

  • Breite in Teilungseinheiten - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975269237

Artikelnummer

LOVP1RD2P25AC300

Herstellernummer

P1RD2P25AC300

Hersteller

LOV

Fehlerstrom-Typ:

AC

Bemessungsfehlerstrom:

10 A

Polzahl:

2

Bemessungsstrom:

25 A

Breite in Teilungseinheiten:

2

Montageart:

DIN-Schiene

Selektiver-Typ:

nein

Kurzzeitverzögerter Typ:

nein

Bemessungsspannung:

230 V

Bemessungsisolationsspannung Ui:

400 V

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

10 kA

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Frequenz:

50/60 Hz

Mit Verriegelungsvorrichtung:

nein

Spannungsart:

AC

Schutzart (IP):

IP20

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

2.5...35 mm²

Einbautiefe:

66 mm

Verschmutzungsgrad:

2

Explosionsgeschützt:

nein

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...60 °C

Interruttore differenziale puro, 2 moduli, 2P ? tipo AC, 25A, 300mA