LOVATO - LOVP1RC4P40AC030 INTERRUTTORE DIFF.PURO 4P 40A IDN 30MA - P1RC4P40AC030

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Fehlerstrom-Typ - A
Bemessungsfehlerstrom - 30 A
Polzahl - 4
Bemessungsstrom - 40 A
Breite in Teilungseinheiten - 4
Packung
1 ST
EAN
8013975204801
Artikelnummer
LOVP1RC4P40AC030
Herstellernummer
P1RC4P40AC030
Hersteller
LOV
Fehlerstrom-Typ:
A
Bemessungsfehlerstrom:
30 A
Polzahl:
4
Bemessungsstrom:
40 A
Breite in Teilungseinheiten:
4
Montageart:
DIN-Schiene
Bemessungsspannung:
400 V
Einbautiefe:
65.5 mm
INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO, 2 E 4 MODULI, 4P – TIPO AC, 40A, 30mA



