Startseite

LOVATO - LOVP1RC4P40A300 INTERRUTTORE DIFF.PURO 4P 40A IDN 300MA - P1RC4P40A300

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fehlerstrom-Typ - AC

  • Bemessungsfehlerstrom - 300 A

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsstrom - 40 A

  • Breite in Teilungseinheiten - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975204870

Artikelnummer

LOVP1RC4P40A300

Herstellernummer

P1RC4P40A300

Hersteller

LOV

Fehlerstrom-Typ:

AC

Bemessungsfehlerstrom:

300 A

Polzahl:

4

Bemessungsstrom:

40 A

Breite in Teilungseinheiten:

4

Montageart:

DIN-Schiene

Bemessungsspannung:

400 V

Einbautiefe:

65.5 mm

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO, 2 E 4 MODULI, 4P – TIPO A, 40A, 300mA