LOVATO - LOVP1RC4P25A030 INTERRUTTORE DIFF.PURO 4P 25A IDN 30MA - P1RC4P25A030

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Fehlerstrom-Typ - A
Bemessungsfehlerstrom - 30 A
Polzahl - 4
Bemessungsstrom - 25 A
Breite in Teilungseinheiten - 4
Packung
1 ST
EAN
8013975204849
Artikelnummer
LOVP1RC4P25A030
Herstellernummer
P1RC4P25A030
Hersteller
LOV
Fehlerstrom-Typ:
A
Bemessungsfehlerstrom:
30 A
Polzahl:
4
Bemessungsstrom:
25 A
Breite in Teilungseinheiten:
4
Montageart:
DIN-Schiene
Selektiver-Typ:
nein
Kurzzeitverzögerter Typ:
nein
Bemessungsspannung:
400 V
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
10 kA
Zusatzeinrichtungen möglich:
nein
Frequenz:
50/60 Hz
Schutzart (IP):
IP20
Stoßstromfestigkeit:
10 kA
Einbautiefe:
60 mm



