Startseite

LOVATO - LOVP1RA3P63A030 BLOCCO DIFFERENZIALE 3P 63A TIPO A 30MA - P1RA3P63A030

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennstrom - 63 A

  • Nennspannung - 230...400 V

  • Fehlerstrom-Typ - A

  • Bemessungsfehlerstrom - 30...30 A

  • Polzahl - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975218259

Artikelnummer

LOVP1RA3P63A030

Herstellernummer

P1RA3P63A030

Hersteller

LOV

Nennstrom:

63 A

Nennspannung:

230...400 V

Fehlerstrom-Typ:

A

Bemessungsfehlerstrom:

30...30 A

Polzahl:

3

Bemessungsfehlerstrom einstellbar:

nein

Verzögerungszeit einstellbar:

nein

BLOCCO DIFFERENZIALE, 3P - TIPO A, 63A (I¿n 30mA)