Startseite

LOVATO - LOVP1RA3P40A300 BLOCCO DIFFERENZIALE 3P 40A TIPO A 300MA - P1RA3P40A300

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennstrom - 40 A

  • Nennspannung - 230...400 V

  • Fehlerstrom-Typ - A

  • Bemessungsfehlerstrom - 300...300 A

  • Polzahl - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975218242

Artikelnummer

LOVP1RA3P40A300

Herstellernummer

P1RA3P40A300

Hersteller

LOV

Nennstrom:

40 A

Nennspannung:

230...400 V

Fehlerstrom-Typ:

A

Bemessungsfehlerstrom:

300...300 A

Polzahl:

3

Bemessungsfehlerstrom einstellbar:

nein

Verzögerungszeit einstellbar:

nein

BLOCCO DIFFERENZIALE, 3P - TIPO A, 40A (I¿n 300mA)