LOVATO - LOVP1RA2P40A300 BLOCCO DIFFERENZIALE 2P 40A TIPO A 300MA - P1RA2P40A300
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennstrom - 40 A
Nennspannung - 230...400 V
Fehlerstrom-Typ - A
Bemessungsfehlerstrom - 300...300 A
Polzahl - 2
Packung
1 ST
EAN
8013975218204
Artikelnummer
LOVP1RA2P40A300
Herstellernummer
P1RA2P40A300
Hersteller
LOV
Nennstrom:
40 A
Nennspannung:
230...400 V
Fehlerstrom-Typ:
A
Bemessungsfehlerstrom:
300...300 A
Polzahl:
2
Bemessungsfehlerstrom einstellbar:
nein
Verzögerungszeit einstellbar:
nein
BLOCCO DIFFERENZIALE, 2P - TIPO A, 40A (I¿n 300mA)



