Startseite

LOVATO - LOVM3PA70 CONTENITORE X AVVIATORE ST-TR 16-60A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Gehäuseoberteils - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusebauform - Einbaugehäuse

  • Tiefe - 187 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975186053

Artikelnummer

LOVM3PA70

Herstellernummer

M3PA70

Hersteller

LOV

Farbe des Gehäuseoberteils:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusebauform:

Einbaugehäuse

Tiefe:

187 mm

Höhe:

280 mm

Breite:

220 mm

Werkstoffgüte des Gehäuses:

ABS

Schutzart (NEMA):

sonstige

CONTENITORE PER AVVIATORE STELLA-TRIANGOLO; COMPLETO DI PULSANTI MARCIA E ARRESTO/RESET, PIASTRA METALLICA E PROFILATO OMEGA 35MM (IEC/EN 60715), PER AVVIATORI STELLA-TRIANGOLO DA 16 A 60A SU GUIDA DIN