Startseite

LOVATO - LOVLTN70MSH MODULO SONORO IP20 100DB 70MM - LTN70MSH

KopierenKopieren
LOVATO - LOVLTN70MSH MODULO SONORO IP20 100DB 70MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Dauerton

  • Außendurchmesser - 70 mm

  • Farbe - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Ton einstellbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975294246

Artikelnummer

LOVLTN70MSH

Herstellernummer

LTN70MSH

Hersteller

LOV

Funktion:

Dauerton

Außendurchmesser:

70 mm

Farbe:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Ton einstellbar:

nein

Spannungsart:

AC/DC

Lautstärke:

100 dB

LOVATO: MODULO SONORO IP20 100DB 70MM, Colonna di segnalazione, elemento acustico