Startseite

LOVATO - LOVLTN70ML4 MODULO LUMINOSO ROSSO 70MM - LTN70ML4

KopierenKopieren
LOVATO - LOVLTN70ML4 MODULO LUMINOSO ROSSO 70MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Dauer-/Blinklicht

  • Farbe - rot

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 240...240 V

  • Betriebsspannung bei DC - 26.4...26.4 V

  • Spannungsart - AC/DC

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975294277

Artikelnummer

LOVLTN70ML4

Herstellernummer

LTN70ML4

Hersteller

LOV

Funktion:

Dauer-/Blinklicht

Farbe:

rot

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

240...240 V

Betriebsspannung bei DC:

26.4...26.4 V

Spannungsart:

AC/DC

Schutzart (IP):

IP65

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

240...240 V

Außendurchmesser:

70 mm

Gehäusefarbe:

rot

Leuchtmittel:

LED

Schutzart (NEMA):

sonstige

LOVATO: MODULO LUMINOSO ROSSO 70MM, Colonna di segnalazione, elemento ottico