Startseite

LOVATO - LOVLTN70ML1 MODULO LUMINOSO ARANCIO 70MM - LTN70ML1

KopierenKopieren
LOVATO - LOVLTN70ML1 MODULO LUMINOSO ARANCIO 70MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Dauer-/Blinklicht

  • Farbe - orange

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 240...240 V

  • Betriebsspannung bei DC - 26.4...26.4 V

  • Spannungsart - AC/DC

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975294208

Artikelnummer

LOVLTN70ML1

Herstellernummer

LTN70ML1

Hersteller

LOV

Funktion:

Dauer-/Blinklicht

Farbe:

orange

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

240...240 V

Betriebsspannung bei DC:

26.4...26.4 V

Spannungsart:

AC/DC

Schutzart (IP):

IP65

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

240...240 V

Außendurchmesser:

70 mm

Gehäusefarbe:

sonstige

Leuchtmittel:

LED

Schutzart (NEMA):

sonstige

LOVATO: MODULO LUMINOSO ARANCIO 70MM, Colonna di segnalazione, elemento ottico