Startseite

LOVATO - LOVLTN50ML6 MODULO LUMINOSO BLU 50MM - LTN50ML6

KopierenKopieren
LOVATO - LOVLTN50ML6 MODULO LUMINOSO BLU 50MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Dauer-/Blinklicht

  • Farbe - blau

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 240...240 V

  • Betriebsspannung bei DC - 26.4...26.4 V

  • Spannungsart - AC/DC

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975293997

Artikelnummer

LOVLTN50ML6

Herstellernummer

LTN50ML6

Hersteller

LOV

Funktion:

Dauer-/Blinklicht

Farbe:

blau

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

240...240 V

Betriebsspannung bei DC:

26.4...26.4 V

Spannungsart:

AC/DC

Schutzart (IP):

IP65

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

240...240 V

Außendurchmesser:

50 mm

Gehäusefarbe:

blau

Leuchtmittel:

LED

Schutzart (NEMA):

sonstige

Colonna di segnalazione, elemento ottico tipo/modello Lovato Electric LTN50ML6 - MODULO LUMINOSO BLU 50MM