LOVATO - LOVLTN50ML4 MODULO LUMINOSO ROSSO 50MM - LTN50ML4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Dauer-/Blinklicht
Farbe - rot
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 240...240 V
Betriebsspannung bei DC - 26.4...26.4 V
Spannungsart - AC/DC
Packung
1 ST
EAN
8013975294314
Artikelnummer
LOVLTN50ML4
Herstellernummer
LTN50ML4
Hersteller
LOV
Funktion:
Dauer-/Blinklicht
Farbe:
rot
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
240...240 V
Betriebsspannung bei DC:
26.4...26.4 V
Spannungsart:
AC/DC
Schutzart (IP):
IP65
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
240...240 V
Außendurchmesser:
50 mm
Gehäusefarbe:
rot
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (NEMA):
sonstige


