LOVATO - LOVLRDKITHMIA07 KIT LRD20RD024P1 + CAVO + HMI 7 - LRDKITHMIA07

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Relaisausgang - ja
Grundgerät - ja
Anzahl der analogen Eingänge - 4
Schaltstrom - 8 A
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Packung
1 ST
EAN
8013975237090
Artikelnummer
LOVLRDKITHMIA07
Herstellernummer
LRDKITHMIA07
Hersteller
LOV
Mit Relaisausgang:
ja
Grundgerät:
ja
Anzahl der analogen Eingänge:
4
Schaltstrom:
8 A
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
8
Anzahl der digitalen Eingänge:
12
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
ja
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Mit Display:
ja
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
1
Erweiterbar:
ja
Fronteinbau möglich:
nein
Breite:
126 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
IO-Link Master:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Tragschienenmontage möglich:
ja
Wand-/Direktmontage möglich:
ja
Rack-Montage möglich:
nein
Höhe:
90 mm


