Startseite

LOVATO - LOVLRD20RD024 RELE PROGRAM.12I/8O 24VDC - LRD20RD024

KopierenKopieren
LOVATO - LOVLRD20RD024 RELE PROGRAM.12I/8O 24VDC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung bei DC - 24...24 V

  • Mit Relaisausgang - ja

  • Grundgerät - ja

  • Anzahl der analogen Eingänge - 4

  • Schaltstrom - 8 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975148006

Artikelnummer

LOVLRD20RD024

Herstellernummer

LRD20RD024

Hersteller

LOV

Versorgungsspannung bei DC:

24...24 V

Mit Relaisausgang:

ja

Grundgerät:

ja

Anzahl der analogen Eingänge:

4

Schaltstrom:

8 A

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Anzahl der analogen Ausgänge:

0

Anzahl der digitalen Ausgänge:

8

Anzahl der digitalen Eingänge:

8

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

1

Mit Display:

ja

Mit Zeitschaltuhr:

ja

Erweiterbar:

ja

Fronteinbau möglich:

nein

Breite:

126 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Tragschienenmontage möglich:

ja

Wand-/Direktmontage möglich:

nein

Rack-Montage möglich:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Höhe:

90 mm

Tiefe:

54.6 mm

Un micro PLC di ridotte dimensioni ma di grandi prestazioni, ideale per il comando ed il controllo di automatismi a bassa e media complessità. Grazie alla molteplicità delle funzioni, viene efficacemente impiegato in svariati settori in campo industriale, terziario e civile. Macchine per l'imballaggio, impianti di illuminazione, domotica, sistemi di irrigazione, macchine tritarifiuti, comando di porte e cancelli sono solo alcuni esempi di applicazione.