LOVATO - LOVLRD20RA240 RELE PROGRAM.12I/8O 240VAC - LRD20RA240

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz - 100...240 V
Mit Relaisausgang - ja
Grundgerät - ja
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz - 100...240 V
Anzahl der analogen Eingänge - 0
Packung
1 ST
EAN
8013975147993
Artikelnummer
LOVLRD20RA240
Herstellernummer
LRD20RA240
Hersteller
LOV
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
100...240 V
Mit Relaisausgang:
ja
Grundgerät:
ja
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
100...240 V
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Schaltstrom:
8 A
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
8
Anzahl der digitalen Eingänge:
12
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
1
Mit Display:
ja
Mit Zeitschaltuhr:
ja
Erweiterbar:
ja
Fronteinbau möglich:
nein
Breite:
126 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Tragschienenmontage möglich:
ja
Wand-/Direktmontage möglich:
nein
Rack-Montage möglich:
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Höhe:
90 mm
Tiefe:
54.6 mm