Startseite

LOVATO - LOVLRD10RA240 RELE PROGRAM.6I/4O 240VAC

KopierenKopieren
LOVATO - LOVLRD10RA240 RELE PROGRAM.6I/4O 240VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung bei AC 50 Hz - 100...240 V

  • Mit Relaisausgang - ja

  • Grundgerät - ja

  • Versorgungsspannung bei AC 60 Hz - 100...240 V

  • Anzahl der analogen Eingänge - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975147962

Artikelnummer

LOVLRD10RA240

Herstellernummer

LRD10RA240

Hersteller

LOV

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

100...240 V

Mit Relaisausgang:

ja

Grundgerät:

ja

Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:

100...240 V

Anzahl der analogen Eingänge:

0

Schaltstrom:

8 A

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Anzahl der analogen Ausgänge:

0

Anzahl der digitalen Ausgänge:

4

Anzahl der digitalen Eingänge:

6

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

1

Mit Display:

ja

Mit Zeitschaltuhr:

ja

Erweiterbar:

ja

Fronteinbau möglich:

nein

Breite:

72 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Tragschienenmontage möglich:

ja

Wand-/Direktmontage möglich:

nein

Rack-Montage möglich:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Höhe:

90 mm

Tiefe:

54.6 mm

Un micro PLC di ridotte dimensioni ma di grandi prestazioni, ideale per il comando ed il controllo di automatismi a bassa e media complessità. Grazie alla molteplicità delle funzioni, viene efficacemente impiegato in svariati settori in campo industriale, terziario e civile. Macchine per l'imballaggio, impianti di illuminazione, domotica, sistemi di irrigazione, macchine tritarifiuti, comando di porte e cancelli sono solo alcuni esempi di applicazione.