Startseite

LOVATO - LOVLPZP3B8900 PUL. GR+RAS. V I+RAS. RO O+LD RO 24V

KopierenKopieren
LOVATO - LOVLPZP3B8900 PUL. GR+RAS. V I+RAS. RO O+LD RO 24V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 3

  • Anzahl der Wahlschalter - 0

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

  • Anzahl der Drucktaster - 2

  • Anzahl der Leuchtmelder - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975270028

Artikelnummer

LOVLPZP3B8900

Herstellernummer

LPZP3B8900

Hersteller

LOV

Anzahl der Befehlsstellen:

3

Anzahl der Wahlschalter:

0

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Anzahl der Drucktaster:

2

Anzahl der Leuchtmelder:

1

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

12...30 V

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Anzahl der Schlüsselschalter:

0

Farbe des Gehäuseoberteils:

grau

Anzahl der Pilztaster:

0

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

12...30 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

12...30 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

4X

Pulsantiera grigia LPZP3A8 completa con pulsante rasato verde "I"LPCB1113 1NA, pulsante rasato rosso "O"LPCB1104 1NC e indicatore luminoso rosso 24V