Startseite

LOVATO - LOVLPZP1B8100 PULS. GRIGIA + RAS. VERDE I + 1NA

KopierenKopieren
LOVATO - LOVLPZP1B8100 PULS. GRIGIA + RAS. VERDE I + 1NA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

  • Anzahl der Drucktaster - 1

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Farbe des Gehäuseoberteils - grau

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975269732

Artikelnummer

LOVLPZP1B8100

Herstellernummer

LPZP1B8100

Hersteller

LOV

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Anzahl der Drucktaster:

1

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Farbe des Gehäuseoberteils:

grau

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

-