LOVATO - LOVLPSS360R520E SELETTORE METALLICO A CHIAVE 1-0<2 520E - LPSS360R520E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Schalters - Ein-/Ausschalter
Polzahl - 0
Mit Nullstellung - ja
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Gerätebauart - Aufbaugerät
Packung
1 ST
EAN
8013975272428
Artikelnummer
LOVLPSS360R520E
Herstellernummer
LPSS360R520E
Hersteller
LOV
Ausführung des Schalters:
Ein-/Ausschalter
Polzahl:
0
Mit Nullstellung:
ja
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Gerätebauart:
Aufbaugerät
Mit Rückzug in Nullstellung:
ja
Frontschildgröße:
sonstige
Geeignet für Frontbefestigung:
ja
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Ausführung des Betätigungselements:
Schlüssel
Breite in Teilungseinheiten:
1
Komplettgerät im Gehäuse:
nein
Geeignet für Verteilereinbau:
ja
Geeignet für Bodenbefestigung:
nein
Geeignet für Zwischenbau:
ja
Schutzart (NEMA), frontseitig:
4X


