LOVATO - LOVLPSL5 TESTA INDICATORE LUMINOSO MET. GIALLO - LPSL5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder - 1
Farbe der Linse - gelb
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 22 mm
Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K
Packung
1 ST
EAN
8013975269060
Artikelnummer
LOVLPSL5
Herstellernummer
LPSL5
Hersteller
LOV
Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder:
1
Farbe der Linse:
gelb
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Mit Frontring:
nein
Ausführung der Linse:
flach
Teste per indicatori luminosi. Corpo del pulsante realizzato in zama. Parti plastiche realizzate in poliammide.


