Startseite

LOVATO - LOVLPSB7213 PULS.MET.DOPPIO RAS/SPORG.VERDE/ROSSO - LPSB7213

KopierenKopieren
LOVATO - LOVLPSB7213 PULS.MET.DOPPIO RAS/SPORG.VERDE/ROSSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Gruppentaster

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Bedienungsart - Druckknopf

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Mit Beleuchtung - nein

Packung

  • 5 ST

EAN

8013975294499

Artikelnummer

LOVLPSB7213

Herstellernummer

LPSB7213

Hersteller

LOV

Ausführung:

Gruppentaster

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Bedienungsart:

Druckknopf

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Mit Beleuchtung:

nein

Zusammenstellung:

Basiselement

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung kontaktlos:

nein

Anzahl der Betätigungswippen:

0

Montageart:

Aufputz

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

0

Mit Signallampe:

nein

Polzahl:

0

Rückmeldekontakt:

nein

Anzahl der Wendetaster:

0

Anschlussart:

sonstige

Befestigungsart:

einrasten

Farbe:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

nein

Werkstoff:

Metall

Aufdruck:

ohne

Ausführung der Oberfläche:

matt

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Werkstoffgüte:

Aluminium

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Schlagfestigkeit:

IK05

Min. Tiefe der Gerätedose:

0 mm

Gerätetiefe:

15.3 mm

Transparent:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

sonstige

Gerätebreite:

29.5 mm

Gerätehöhe:

53.5 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Pulsante per serie civili tipo/modello Lovato Electric LPSB7213 - PULS.MET.DOPPIO RAS SPORG.VERDE ROSSO