LOVATO - LOVLPSB7191 PULS.MET.DOPPIO RASATO N/N F.SU-GIU - LPSB7191

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Gruppentaster
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Bedienungsart - Druckknopf
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Mit Beleuchtung - nein
Packung
5 ST
EAN
8013975294475
Artikelnummer
LOVLPSB7191
Herstellernummer
LPSB7191
Hersteller
LOV
Ausführung:
Gruppentaster
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bedienungsart:
Druckknopf
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Mit Beleuchtung:
nein
Zusammenstellung:
Basiselement
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung kontaktlos:
nein
Anzahl der Betätigungswippen:
0
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
0
Mit Signallampe:
nein
Polzahl:
0
Rückmeldekontakt:
nein
Anzahl der Wendetaster:
0
Anschlussart:
sonstige
Befestigungsart:
einrasten
Farbe:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
nein
Werkstoff:
Metall
Aufdruck:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Werkstoffgüte:
Aluminium
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Schlagfestigkeit:
IK05
Min. Tiefe der Gerätedose:
0 mm
Gerätetiefe:
10 mm
Transparent:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
sonstige
Gerätebreite:
29.5 mm
Gerätehöhe:
53.5 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


