Startseite

LOVATO - LOVLPSB6634 PULS.FUNGO 30MM ROSSO SG.ROTAZ.ISO13850 - LPSB6634

KopierenKopieren
LOVATO - LOVLPSB6634 PULS.FUNGO 30MM ROSSO SG.ROTAZ.ISO13850

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - sonstige

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

Packung

  • 5 ST

EAN

8013975295243

Artikelnummer

LOVLPSB6634

Herstellernummer

LPSB6634

Hersteller

LOV

Farbe des Knopfes:

rot

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

sonstige

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

ja

Lochdurchmesser:

22 mm

Beschriftet:

nein

Farbe Frontring:

Aluminium

Höhe der Öffnung:

22 mm

Breite der Öffnung:

22 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Mit Frontring:

ja

Mit Schutzabdeckung:

nein

Schutzart (NEMA), frontseitig:

4X

Elemento frontale per pulsante tipo/modello Lovato Electric LPSB6634 - PULS.FUNGO 30MM ROSSO SG.ROTAZ.ISO13850