Startseite

LOVATO - LOVLPSB6163 PULSANTE MET. FUNGO 60MM VERDE IMPULSO - LPSB6163

KopierenKopieren
LOVATO - LOVLPSB6163 PULSANTE MET. FUNGO 60MM VERDE IMPULSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - grün

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - sonstige

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

Packung

  • 5 ST

EAN

8013975268056

Artikelnummer

LOVLPSB6163

Herstellernummer

LPSB6163

Hersteller

LOV

Farbe des Knopfes:

grün

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

sonstige

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Lochdurchmesser:

22 mm

Beschriftet:

nein

Farbe Frontring:

Aluminium

Höhe der Öffnung:

22 mm

Breite der Öffnung:

22 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Mit Frontring:

ja

Mit Schutzabdeckung:

nein

Schutzart (NEMA), frontseitig:

4X

Elemento frontale per pulsante tipo/modello Lovato Electric LPSB6163 - PULSANTE MET. FUNGO 60MM VERDE IMPULSO