LOVATO - LOVLPL3 TESTA INDICATORE LUMINOSO VERDE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder - 1
Farbe der Linse - grün
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 22 mm
Schutzart (IP), frontseitig - IP66
Packung
1 ST
Produktserien
Serie PLatinum
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8013975199275
Artikelnummer
LOVLPL3
Herstellernummer
LPL3
Hersteller
LOV
Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder:
1
Farbe der Linse:
grün
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Mit Frontring:
nein
Ausführung der Linse:
flach
Indicatore luminoso, è ammessa qualsiasi posizione di montaggio, realizzato in poliammide. Si aggancia su foro Ø 22mm mediante ghiera filettata.