Startseite

LOVATO - LOVHRA101CE024 RELE SLIM+ZOCCOLO VITE 1SC 6A 24VAC/DC

KopierenKopieren
LOVATO - LOVHRA101CE024 RELE SLIM+ZOCCOLO VITE 1SC 6A 24VAC/DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 24...24 V

  • Nennstrom - 6 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975233146

Artikelnummer

LOVHRA101CE024

Herstellernummer

HRA101CE024

Hersteller

LOV

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

24...24 V

Nennstrom:

6 A

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

24...24 V

Komplettgerät mit Sockel:

ja

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Antrieb, Polung:

ungepolt

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

24...24 V

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

RELE' SLIM ELETTROMECCANICO ASSEMBLATO SU ZOCCOLO, 24VAC/DC, 6A, 1 CONTATTO IN SCAMBIO, TERMINALI A VITE