Startseite

LOVATO - LOVHR703CA024 RELE INDUST UNDECAL 3SC 10A 24VAC+LED

KopierenKopieren
LOVATO - LOVHR703CA024 RELE INDUST UNDECAL 3SC 10A 24VAC+LED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 24...24 V

  • Nennstrom - 10 A

  • Komplettgerät mit Sockel - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

8013975233801

Artikelnummer

LOVHR703CA024

Herstellernummer

HR703CA024

Hersteller

LOV

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

24...24 V

Nennstrom:

10 A

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

3

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Antrieb, Polung:

ungepolt

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

24...24 V

Breite:

35 mm

Höhe:

35 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

RELE' INDUSTRIALE CON INDICATORE LED DELLO STATO E AZIONATORE MECCANICO TIPO UNDECAL, 24VAC, 10A, 3 CONTATTI IN SCAMBIO, MONTAGGIO SU ZOCCOLO HR7XS2