Startseite

LOVATO - LOVHR604CA024 RELE INDUSTRIALE 4SC 5A 24VAC +LED

KopierenKopieren
LOVATO - LOVHR604CA024 RELE INDUSTRIALE 4SC 5A 24VAC +LED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 24...24 V

  • Nennstrom - 5 A

  • Komplettgerät mit Sockel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975233641

Artikelnummer

LOVHR604CA024

Herstellernummer

HR604CA024

Hersteller

LOV

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

24...24 V

Nennstrom:

5 A

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

4

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Antrieb, Polung:

ungepolt

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

24...24 V

Breite:

21 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

RELE' INDUSTRIALE CON INDICATORE LED DELLO STATO E AZIONATORE MECCANICO, 24VAC, 5A, 4 CONTATTI IN SCAMBIO. MONTAGGIO SU ZOCCOLO HR6XS4...