Startseite
Auslauf

LOVATO - LOVHR602CA230 RELE INDUSTRIALE 2SC 7A 230VAC +LED

KopierenKopieren
LOVATO - LOVHR602CA230 RELE INDUSTRIALE 2SC 7A 230VAC +LED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 230...230 V

  • Nennstrom - 7 A

  • Komplettgerät mit Sockel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975233610

Artikelnummer

LOVHR602CA230

Herstellernummer

HR602CA230

Hersteller

LOV

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

230...230 V

Nennstrom:

7 A

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Antrieb, Polung:

ungepolt

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

230...230 V

Breite:

21 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

RELE' INDUSTRIALE CON INDICATORE LED DELLO STATO E AZIONATORE MECCANICO, 230VAC, 7A, 2 CONTATTI IN SCAMBIO. MONTAGGIO SU ZOCCOLO HR6XS2...