LOVATO - LOVHR5X9008 BARRA ALIMENT. 8 POLI NERA X MINIAT. HR5 - HR5X9008

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 1
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stift
Geeignet für Anzahl Geräte - 8
Breite in Teilungseinheiten - 8
Isoliert - ja
Packung
10 ST
EAN
8013975233450
Artikelnummer
LOVHR5X9008
Herstellernummer
HR5X9008
Hersteller
LOV
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Geeignet für Anzahl Geräte:
8
Breite in Teilungseinheiten:
8
Isoliert:
ja
BARRA DI ALIMENTAZIONE 8 POLI - COLORE NERO - 10 PER ZOCCOLI CON TERMINALI A VITE


