Startseite

LOVATO - LOVHR1X9120 BARRA ALIMENT. 20 POLI ROSSA X SLIM HR1 - HR1X9120

KopierenKopieren
LOVATO - LOVHR1X9120 BARRA ALIMENT. 20 POLI ROSSA X SLIM HR1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stift

  • Geeignet für Anzahl Geräte - 20

  • Breite in Teilungseinheiten - 20

  • Isoliert - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

8013975233252

Artikelnummer

LOVHR1X9120

Herstellernummer

HR1X9120

Hersteller

LOV

Anzahl der Phasen:

1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Geeignet für Anzahl Geräte:

20

Breite in Teilungseinheiten:

20

Isoliert:

ja

BARRA DI ALIMENTAZIONE 20 POLI - COLORE ROSSO