Startseite

LOVATO - LOVGX2092U INTERRUTTORE. 4P 20A MONT. FRONT. 48X48 - GX2092U

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Ein-/Ausschalter

  • Mit Nullstellung - ja

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 20 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 5.5 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975101308

Artikelnummer

LOVGX2092U

Herstellernummer

GX2092U

Hersteller

LOV

Ausführung:

Ein-/Ausschalter

Mit Nullstellung:

ja

Polzahl:

4

Bemessungsdauerstrom Iu:

20 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

5.5 kW

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Komplettgerät im Gehäuse:

nein

Geeignet für Frontbefestigung:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

kurzer Drehgriff

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Interruttore quadripolare per montaggio frontale. Elevata durata elettrica e meccanica. Contatti a doppia interruzione in lega d'argento. Apertura positiva dei contatti NC secondo le norme IEC/EN 60947-5-1. Grado di protezione IP65 (mostrina frontale), IP20 (contatti).