Startseite

LOVATO - LOVGLX62B MANIGLIA BLOCCOPORT NERA X GL320-630A - GLX62B

KopierenKopieren
LOVATO - LOVGLX62B MANIGLIA BLOCCOPORT NERA X GL320-630A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Achsverlängerung - nein

  • Mit Türverriegelung - ja

  • Abschließbar - nein

  • Mit Griff rot/gelb - nein

  • Schutzart (NEMA) - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975245750

Artikelnummer

LOVGLX62B

Herstellernummer

GLX62B

Hersteller

LOV

Mit Achsverlängerung:

nein

Mit Türverriegelung:

ja

Abschließbar:

nein

Mit Griff rot/gelb:

nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

MANIGLIA BLOCCO PORTA PER GL0320…GL0630. FISSAGGIO A VITE. A LEVA, 175MM - CON SBLOCCO (REQUISITO UL508A). NERO. ?10MM. IP66, IP69K E NEMA 4X