LOVATO - LOVGA125C SEZIONATORE 3P A PORTELLA AC21A 125A - GA125C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 125 A
Polzahl - 3
Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff
Geeignet für Verteilereinbau - ja
Geeignet für Frontbefestigung Zentral - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8013975177723
Artikelnummer
LOVGA125C
Herstellernummer
GA125C
Hersteller
LOV
Bemessungsdauerstrom Iu:
125 A
Polzahl:
3
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Geeignet für Verteilereinbau:
ja
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
ja
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
50 kA
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
55 kW



