Startseite

LOVATO - LOVGA016A SEZIONATORE 3P COMANDO DIRETTO AC21A 16A - GA016A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Komplettgerät im Gehäuse

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 16 A

  • Polzahl - 3

  • Ausführung als Hauptschalter - ja

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975177570

Artikelnummer

LOVGA016A

Herstellernummer

GA016A

Hersteller

LOV

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Bemessungsdauerstrom Iu:

16 A

Polzahl:

3

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Bemessungsbetriebsspannung:

400...690 V

Verriegelbar:

ja

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Geeignet für Bodenbefestigung:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Geeignet für Verteilereinbau:

ja

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

ja

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

16 A

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

16 A

Geeignet für Zwischenbau:

ja

Spannungsauslöser optional:

nein

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

50 kA

Motorantrieb optional:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Motorantrieb integriert:

nein

Interruttore sezionatore tripolare, dimensioni compatte e modulari, lucchettabile in posizione 0 senza l'impiego di accessori. Esecuzione comando diretto completo di maniglia nera, per esecuzione blocco porta completare con prolunga e maniglia.