LOVATO - LOVFFLRA200 PAN. REMOT. ALLARMI PER ANTINCENDIO LED - FFLRA200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funkanbindung - ja
Montageart - sonstige
Notstromversorgung integriert - ja
Busfähig - ja
Schnittstelle extern - nein
Packung
1 ST
EAN
8013975233894
Artikelnummer
LOVFFLRA200
Herstellernummer
FFLRA200
Hersteller
LOV
Funkanbindung:
ja
Montageart:
sonstige
Notstromversorgung integriert:
ja
Busfähig:
ja
Schnittstelle extern:
nein
Höhe:
210 mm
Breite:
175 mm
Adressierbar:
nein
Tiefe:
98.5 mm
Anzahl der Ausgänge für akustische Signalgeber:
1
Mit Netzteil:
nein
Integriertes Wählgerät:
nein
Betriebsspannung:
230 V
Stromaufnahme:
130 mA


